Referenties
Vervangen ref.:23268-B-MB
FAG:23268-BEA-XL-MB1
Rubix:A0692873
Fabrikant:0699387500000
EAN:4012802652420

Productdetails : FAG 23268 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-gewrichtskogellager biedt een robuuste en duurzame oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Het open ontwerp en de cilindrische boring zorgen voor een eenvoudige montage. Met een massieve messing kooi die door de binnenring wordt geleid, biedt het een uitstekende weerstand tegen zware belastingen en hoge snelheden. De geïntegreerde X-life-technologie verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties.
Kenmerken:
Dit symmetrische dubbelrijige rollager biedt een hoog draagvermogen en behoudt tegelijkertijd zijn zelfinstellende functie. De solide messing kooi uit één stuk zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en optimale stabiliteit, zelfs bij dynamische belastingen. Het ontwerp met zwevende centrale schouder en stijve zijschouders combineert axiale sterkte met een goede radiale verdeling. De X-life-oppervlaktebehandeling vermindert de interne wrijving en verbetert de stabiliteit bij continu gebruik.
Onderhoud:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichtingen en wordt zonder smeermiddel geleverd. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeernippels, waardoor direct nasmeren zonder demontage mogelijk is. Regelmatige onderhoudscycli met matig smeren zijn essentieel om oververhitting en voortijdige slijtage te voorkomen. Een schone omgeving en regelmatige inspectie (geluid, trillingen, temperatuur) worden aanbevolen om de levensduur van de assemblage te verlengen.
Afdichting:
Het open ontwerp vergemakkelijkt inspectie en onderhoud, maar maakt het gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Voor optimale prestaties raden wij aan om het in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het geïntegreerde smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige smeermiddelverdeling en een effectieve bescherming tegen slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldberoemde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lageringstechnologie en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler Group, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de meest veeleisende eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste voordelen:
- Massieve messing kooi: stabiliteit en robuustheid
- BEA-ontwerp: versterkte axiale sterkte
- Zelfuitlijning: compensatie van uitlijningsfouten
- X-life-technologie: verbeterde efficiëntie en levensduur
- Eenvoudig nasmeren: geoptimaliseerd onderhoud
- Cilindrische boring: directe asmontage
Toepassingen:
Dit FAG-lager wordt aanbevolen voor industriële omgevingen met hoge belastingen: zware compressoren, grote elektromotoren, industriële pompen, tandwielkasten of gemotoriseerde trommels. Het is geschikt voor toepassingen waarbij hoge belastingen, asuitlijningsfouten en hoge snelheden samenkomen.
Kenmerken:
Dit symmetrische dubbelrijige rollager biedt een hoog draagvermogen en behoudt tegelijkertijd zijn zelfinstellende functie. De solide messing kooi uit één stuk zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en optimale stabiliteit, zelfs bij dynamische belastingen. Het ontwerp met zwevende centrale schouder en stijve zijschouders combineert axiale sterkte met een goede radiale verdeling. De X-life-oppervlaktebehandeling vermindert de interne wrijving en verbetert de stabiliteit bij continu gebruik.
Onderhoud:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichtingen en wordt zonder smeermiddel geleverd. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeernippels, waardoor direct nasmeren zonder demontage mogelijk is. Regelmatige onderhoudscycli met matig smeren zijn essentieel om oververhitting en voortijdige slijtage te voorkomen. Een schone omgeving en regelmatige inspectie (geluid, trillingen, temperatuur) worden aanbevolen om de levensduur van de assemblage te verlengen.
Afdichting:
Het open ontwerp vergemakkelijkt inspectie en onderhoud, maar maakt het gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Voor optimale prestaties raden wij aan om het in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het geïntegreerde smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige smeermiddelverdeling en een effectieve bescherming tegen slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldberoemde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lageringstechnologie en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler Group, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de meest veeleisende eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste voordelen:
- Massieve messing kooi: stabiliteit en robuustheid
- BEA-ontwerp: versterkte axiale sterkte
- Zelfuitlijning: compensatie van uitlijningsfouten
- X-life-technologie: verbeterde efficiëntie en levensduur
- Eenvoudig nasmeren: geoptimaliseerd onderhoud
- Cilindrische boring: directe asmontage
Toepassingen:
Dit FAG-lager wordt aanbevolen voor industriële omgevingen met hoge belastingen: zware compressoren, grote elektromotoren, industriële pompen, tandwielkasten of gemotoriseerde trommels. Het is geschikt voor toepassingen waarbij hoge belastingen, asuitlijningsfouten en hoge snelheden samenkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302000 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 224 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 475 rpm |
| Grenstoerental | 1000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.090,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24.308,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen