Referenties
Vervangen ref.:23256-K-MB-C3
FAG:23256-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:03035778
Fabrikant:0811798120030
EAN:4047643252324

Productdetails : FAG 23256 BEA/XL/K/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is ontworpen om extreme belastingen te weerstaan en een stabiele werking te garanderen, zelfs onder zware omstandigheden. Het is uitgerust met een massieve, open messing kooi en een conische boring, compenseert uitlijnfouten en behoudt zijn mechanische prestaties. Het BEA-ontwerp, specifiek voor intensief gebruik, wordt versterkt door de X-life technologie, wat een verlengde levensduur garandeert.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen combineert een robuuste constructie met een ontwerp dat geoptimaliseerd is voor dynamische belasting. De messing kooi garandeert een uitstekende mechanische sterkte bij hoge toerentallen en in aanwezigheid van schokken. De BEA-configuratie, met zwevende centrale schouders en stijve zijschouders, biedt een ideaal compromis tussen axiale ondersteuning en radiale verdeling. De C3 radiale speling beperkt de interne oververhitting. Bovendien zorgt de X-life technologie voor een superieure afwerking van de loopbanen en een langere levensduur onder belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem bevat. De smering wordt verzorgd door de gebruiker via een geïntegreerd systeem: een ringvormige groef en drie openingen waarin het smeermiddel kan worden geïnjecteerd tijdens het gebruik. Vóór elke nasmering moeten de contactzones grondig worden gereinigd en moet een compatibel vet worden gebruikt. Geleidelijk aanbrengen wordt aanbevolen om de integriteit van de smeerfilm te behouden en oververhitting te voorkomen. Trillingen, geluid en temperatuur kunnen worden gecontroleerd om de onderhoudsbehoefte te voorspellen.
Afdichting:
Het open ontwerp van dit tweerijige tonlager maakt een directe inspectie van de interne toestand mogelijk en vergemakkelijkt het onderhoud. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter kwetsbaar voor verontreinigingen. Daarom is het essentieel om het lager in een schone of beschermde omgeving te installeren en regelmatig na te smeren om slijtage te beperken. Het ingebouwde smeersysteem maakt het mogelijk om zelfs bij langdurig gebruik een beschermende film te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om geavanceerde oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt zeer hoge gecombineerde radiale en axiale belastingen
- C3 speling: compenseert thermische uitzettingen effectief
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving
- Messing kooi: hoge weerstand tegen schokken, trillingen en temperatuur
- Conische boring van 1:12: maakt precieze afstelling van de radiale interne speling mogelijk tijdens montage, door de axiale positie van het lager op de conus te controleren
- Efficiënt, gemakkelijk te onderhouden nasmeersysteem
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor brekers, persen, gemotoriseerde trommels, zware tandwielkasten of continue productielijnen. Het is ontworpen voor veeleisende omgevingen, zoals mijnbouw, de metaalindustrie, cementfabrieken of veeleisende mechanische systemen. Door de robuustheid is het geschikt voor hoge toerentallen en langdurige thermische cycli.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen combineert een robuuste constructie met een ontwerp dat geoptimaliseerd is voor dynamische belasting. De messing kooi garandeert een uitstekende mechanische sterkte bij hoge toerentallen en in aanwezigheid van schokken. De BEA-configuratie, met zwevende centrale schouders en stijve zijschouders, biedt een ideaal compromis tussen axiale ondersteuning en radiale verdeling. De C3 radiale speling beperkt de interne oververhitting. Bovendien zorgt de X-life technologie voor een superieure afwerking van de loopbanen en een langere levensduur onder belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem bevat. De smering wordt verzorgd door de gebruiker via een geïntegreerd systeem: een ringvormige groef en drie openingen waarin het smeermiddel kan worden geïnjecteerd tijdens het gebruik. Vóór elke nasmering moeten de contactzones grondig worden gereinigd en moet een compatibel vet worden gebruikt. Geleidelijk aanbrengen wordt aanbevolen om de integriteit van de smeerfilm te behouden en oververhitting te voorkomen. Trillingen, geluid en temperatuur kunnen worden gecontroleerd om de onderhoudsbehoefte te voorspellen.
Afdichting:
Het open ontwerp van dit tweerijige tonlager maakt een directe inspectie van de interne toestand mogelijk en vergemakkelijkt het onderhoud. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter kwetsbaar voor verontreinigingen. Daarom is het essentieel om het lager in een schone of beschermde omgeving te installeren en regelmatig na te smeren om slijtage te beperken. Het ingebouwde smeersysteem maakt het mogelijk om zelfs bij langdurig gebruik een beschermende film te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om geavanceerde oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt zeer hoge gecombineerde radiale en axiale belastingen
- C3 speling: compenseert thermische uitzettingen effectief
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving
- Messing kooi: hoge weerstand tegen schokken, trillingen en temperatuur
- Conische boring van 1:12: maakt precieze afstelling van de radiale interne speling mogelijk tijdens montage, door de axiale positie van het lager op de conus te controleren
- Efficiënt, gemakkelijk te onderhouden nasmeersysteem
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor brekers, persen, gemotoriseerde trommels, zware tandwielkasten of continue productielijnen. Het is ontworpen voor veeleisende omgevingen, zoals mijnbouw, de metaalindustrie, cementfabrieken of veeleisende mechanische systemen. Door de robuustheid is het geschikt voor hoge toerentallen en langdurige thermische cycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 143900 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 630 rpm |
| Grenstoerental | 1280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.641,22 excl. BTW
/ stuk
€ 14.085,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen