FAG 22220 E1/XL/C5 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22220-E1-XL-C5
Rubix:03038831
Fabrikant:0167042150050
EAN:4012802141719
FAG 22220 E1/XL/C5 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22220 E1/XL/C5 TONLAGER TWEERIJIG


Sferische rollagers 222..-E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4690 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc5
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3150 rpm
Grenstoerental4550 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r475000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr430000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 433,55 excl. BTW
/ stuk
€ 524,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen