Referenties
Vervangen ref.:23084-B-K-MB-C3
FAG:23084-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:A0692778
Fabrikant:0797459200030
EAN:4047643168694

Productdetails : FAG 23084 BEA/XL/K/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150000 g |
| Binnendiameter | 420 mm |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 650 rpm |
| Grenstoerental | 1090 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3650000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.816,86 excl. BTW
/ stuk
€ 17.928,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen