Referenties
FAG:22330-E1-XL-T41A
Rubix:03181044
Fabrikant:0190225570000
EAN:4026677833365

Productdetails : FAG 22330 E1/XL/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is speciaal ontworpen voor trillende en zwaar belaste omgevingen. Dankzij de twee rijen symmetrische rollen biedt het een uitstekende verdeling van de belastingen en een betrouwbare zelfinstellende werking. De stalen kooi en het open ontwerp garanderen stabiele prestaties, zelfs bij hoge toerentallen. Het lager maakt gebruik van de X-life technologie en heeft een versterkte T41A-geometrie, specifiek ontwikkeld voor vibratietoepassingen.
Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen is gebaseerd op een constructie zonder centrale schouders, waardoor het uitstekend bestand is tegen radiale belastingen. De kooi van staalplaat biedt een lage inertie en een uniforme dynamische verdeling. De C4 radiale speling zorgt voor een effectieve compensatie van thermische uitzettingen bij trillende bedrijfsomstandigheden. Het T41A-ontwerp, speciaal aangepast aan trilmachines, garandeert geleidingsprecisie en een lange levensduur, zelfs in een sterk belaste omgeving.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder afdichtingssysteem. De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken het nasmeren tijdens het gebruik. Voor elk onderhoud moeten de smeerpunten worden gereinigd om het binnendringen van schurende deeltjes te voorkomen. Het is raadzaam om het smeerniveau, het geluid, de temperatuur en de trillingen regelmatig te controleren.
Afdichting:
Het open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen maakt dit lager gevoelig voor externe verontreinigingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in droge of goed beschermde omgevingen. Het ingebouwde nasmeersysteem zorgt echter voor een effectieve smeerfilm, waardoor voortijdige slijtage wordt beperkt. Regelmatige nasmering is essentieel om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor trillende, oscillerende machines (T41A)
- C4 radiale speling om interne verhitting te compenseren
- X-life technologie: verbeterde levensduur en prestaties
- Uitstekende weerstand tegen gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Eenvoudig onderhoud dankzij nasmering tijdens gebruik
- Lichtgewicht staalplaten kooi voor optimale dynamiek bij matige toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, trilwalsen en andere machines met hoge dynamische belastingen. Het is geschikt voor de behoeften van de mijnbouw, recycling, steengroeven, machinebouw en de mineraalverwerkende industrie. Het versterkte ontwerp maakt het compatibel met vet-, oliebad- of circulatieoliesmering, zelfs bij continue trillingen.
Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen is gebaseerd op een constructie zonder centrale schouders, waardoor het uitstekend bestand is tegen radiale belastingen. De kooi van staalplaat biedt een lage inertie en een uniforme dynamische verdeling. De C4 radiale speling zorgt voor een effectieve compensatie van thermische uitzettingen bij trillende bedrijfsomstandigheden. Het T41A-ontwerp, speciaal aangepast aan trilmachines, garandeert geleidingsprecisie en een lange levensduur, zelfs in een sterk belaste omgeving.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder afdichtingssysteem. De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken het nasmeren tijdens het gebruik. Voor elk onderhoud moeten de smeerpunten worden gereinigd om het binnendringen van schurende deeltjes te voorkomen. Het is raadzaam om het smeerniveau, het geluid, de temperatuur en de trillingen regelmatig te controleren.
Afdichting:
Het open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen maakt dit lager gevoelig voor externe verontreinigingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in droge of goed beschermde omgevingen. Het ingebouwde nasmeersysteem zorgt echter voor een effectieve smeerfilm, waardoor voortijdige slijtage wordt beperkt. Regelmatige nasmering is essentieel om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor trillende, oscillerende machines (T41A)
- C4 radiale speling om interne verhitting te compenseren
- X-life technologie: verbeterde levensduur en prestaties
- Uitstekende weerstand tegen gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Eenvoudig onderhoud dankzij nasmering tijdens gebruik
- Lichtgewicht staalplaten kooi voor optimale dynamiek bij matige toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, trilwalsen en andere machines met hoge dynamische belastingen. Het is geschikt voor de behoeften van de mijnbouw, recycling, steengroeven, machinebouw en de mineraalverwerkende industrie. Het versterkte ontwerp maakt het compatibel met vet-, oliebad- of circulatieoliesmering, zelfs bij continue trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39500 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1520 rpm |
| Grenstoerental | 2290 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1640000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.114,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.768,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen