Referenties
Vervangen ref.:23176-MB-C3
FAG:23176-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:03035749
Fabrikant:0846684310030
EAN:4054364559069

Productdetails : FAG 23176 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van het merk FAG biedt de ideale oplossing voor industriële toepassingen met zware belastingen. Het is uitgerust met een massieve messing kooi die wordt geleid door de binnenring en combineert een open ontwerp met robuustheid, thermische stabiliteit en uitstekend zelfinstellend vermogen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft twee rijen symmetrische rollen, waardoor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as effectief worden gecompenseerd. Het ontwerp omvat zwevende centrale schouders en twee stijve zijschouders, die een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen en een verbeterde axiale sterkte garanderen. De messing kooi is bestand tegen schokken en hoge temperaturen en draagt bij aan de mechanische stabiliteit van de assemblage. De C3 radiale speling, hoger dan standaard, biedt een grotere tolerantie voor interne uitzetting, wat ideaal is voor toepassingen bij hoge temperaturen of met hoge belastingen. De oppervlakteafwerking, die is geoptimaliseerd met de X-life technologie, vermindert wrijving en maakt werking bij hoge toerentallen mogelijk.
Onderhoud:
Nasmering wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van drie smeergaten en de ringvormige smeergroef op de buitenring. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen, vooral in verontreinigde omgevingen. Het is essentieel om compatibele vetten te gebruiken en de onderhoudsfrequentie te respecteren om de levensduur van het lager te garanderen. Voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd, moet ervoor worden gezorgd dat de onderdelen schoon zijn om het binnendringen van schadelijke deeltjes te beperken. De C3 radiale speling voorkomt oververhitting in geval van thermische uitzettingen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Hoewel dit visuele inspectie en warmteafvoer vergemakkelijkt, is het gevoeliger voor het binnendringen van stof en vocht. Goed verdeelde interne smering via de smeergroef en smeergaten biedt gedeeltelijke bescherming tegen slijtage. Een geschikt lagerhuis en regelmatige nasmering zijn essentieel om een optimale duurzaamheid te garanderen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend om uitlijnfouten van de as te compenseren;
- Massieve messing kooi: mechanische stabiliteit en hittebestendigheid;
- BEA-ontwerp: betere verdeling van de belastingen;
- X-life technologie: minder wrijving, langere levensduur;
- Nasmering zonder demontage: eenvoudiger onderhoud;
- C3 speling: voorkomt interne oververhitting.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor zware compressoren, industriële elektromotoren, pompen met hoge stroming en tandwielkasten met hoge capaciteit. Het voldoet aan de behoeften van sectoren zoals energieopwekking, de metaalproductie, mijnbouw en machinebouw.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft twee rijen symmetrische rollen, waardoor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as effectief worden gecompenseerd. Het ontwerp omvat zwevende centrale schouders en twee stijve zijschouders, die een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen en een verbeterde axiale sterkte garanderen. De messing kooi is bestand tegen schokken en hoge temperaturen en draagt bij aan de mechanische stabiliteit van de assemblage. De C3 radiale speling, hoger dan standaard, biedt een grotere tolerantie voor interne uitzetting, wat ideaal is voor toepassingen bij hoge temperaturen of met hoge belastingen. De oppervlakteafwerking, die is geoptimaliseerd met de X-life technologie, vermindert wrijving en maakt werking bij hoge toerentallen mogelijk.
Onderhoud:
Nasmering wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van drie smeergaten en de ringvormige smeergroef op de buitenring. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen, vooral in verontreinigde omgevingen. Het is essentieel om compatibele vetten te gebruiken en de onderhoudsfrequentie te respecteren om de levensduur van het lager te garanderen. Voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd, moet ervoor worden gezorgd dat de onderdelen schoon zijn om het binnendringen van schadelijke deeltjes te beperken. De C3 radiale speling voorkomt oververhitting in geval van thermische uitzettingen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Hoewel dit visuele inspectie en warmteafvoer vergemakkelijkt, is het gevoeliger voor het binnendringen van stof en vocht. Goed verdeelde interne smering via de smeergroef en smeergaten biedt gedeeltelijke bescherming tegen slijtage. Een geschikt lagerhuis en regelmatige nasmering zijn essentieel om een optimale duurzaamheid te garanderen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend om uitlijnfouten van de as te compenseren;
- Massieve messing kooi: mechanische stabiliteit en hittebestendigheid;
- BEA-ontwerp: betere verdeling van de belastingen;
- X-life technologie: minder wrijving, langere levensduur;
- Nasmering zonder demontage: eenvoudiger onderhoud;
- C3 speling: voorkomt interne oververhitting.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor zware compressoren, industriële elektromotoren, pompen met hoge stroming en tandwielkasten met hoge capaciteit. Het voldoet aan de behoeften van sectoren zoals energieopwekking, de metaalproductie, mijnbouw en machinebouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234000 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 194 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 530 rpm |
| Grenstoerental | 990 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4700000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.848,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24.016,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
