Referenties
Vervangen ref.:23072-K-MB
FAG:23072-BEA-XL-K-MB1
Rubix:03035661
Fabrikant:0782571740000
EAN:4047643100786

Productdetails : FAG 23072 BEA/XL/K/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1A-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Dit tonlager van FAG onderscheidt zich door de mechanische robuustheid, het zelfinstellende vermogen en de hoge betrouwbaarheid onder zware belasting. Het is ontworpen met een massieve messing kooi, een open constructie en is geschikt voor nasmering tijdens gebruik. De interne configuratie compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen combineert een hoge belastingscapaciteit met tolerantie voor uitlijnfouten. Het ontwerp omvat zwevende centrale schouders en twee zijschouders, die zorgen voor een optimale verdeling van axiale en radiale belastingen. De conische boring van 1:12 maakt een nauwkeurige axiale afstelling van de radiale interne speling mogelijk tijdens de montage. De messing kooi zorgt voor een uitstekende dynamische stabiliteit en mechanische weerstand tegen thermische en trillende belastingen. De X-life technologie verbetert de oppervlakteafwerking en contactgeometrie, waardoor de levensduur en algemene prestaties worden verbeterd.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is ontworpen om te worden nagesmeerd zonder demontage, dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring. Regelmatige smering wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. De standaard radiale speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en thermische tolerantie, maar vereist wel het geschikte smeermiddel. Bij elk onderhoud is het essentieel om een hoog niveau van netheid te handhaven om elke interne verontreiniging te vermijden die de duurzaamheid zou kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vergemakkelijkt visuele inspectie, de warmteafvoer en het onderhoud, maar stelt het lager bloot aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Frequente nasmering is noodzakelijk om de prestaties op peil te houden en in agressieve omgevingen worden externe beschermingsmaatregelen sterk aanbevolen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Massieve messing kooi voor optimale weerstand tegen schokken en trillingen.
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving.
- BEA-ontwerp voor verbeterde axiale en radiale stabiliteit.
- Conische boring van 1:12 voor nauwkeurige afstelling van de speling tijdens montage.
- Eenvoudig nasmeren tijdens gebruik dankzij smeergaten.
- Ideaal voor zware thermische omgevingen of onder continue belasting.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor zware industriële machines zoals compressoren, elektromotoren, pompen en transmissietoepassingen met een hoge, constante belasting. Het wordt gebruikt in veeleisende sectoren zoals energieopwekking, de metaalproductie, materiaalverwerking en industriële transportbanden.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen combineert een hoge belastingscapaciteit met tolerantie voor uitlijnfouten. Het ontwerp omvat zwevende centrale schouders en twee zijschouders, die zorgen voor een optimale verdeling van axiale en radiale belastingen. De conische boring van 1:12 maakt een nauwkeurige axiale afstelling van de radiale interne speling mogelijk tijdens de montage. De messing kooi zorgt voor een uitstekende dynamische stabiliteit en mechanische weerstand tegen thermische en trillende belastingen. De X-life technologie verbetert de oppervlakteafwerking en contactgeometrie, waardoor de levensduur en algemene prestaties worden verbeterd.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is ontworpen om te worden nagesmeerd zonder demontage, dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring. Regelmatige smering wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. De standaard radiale speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en thermische tolerantie, maar vereist wel het geschikte smeermiddel. Bij elk onderhoud is het essentieel om een hoog niveau van netheid te handhaven om elke interne verontreiniging te vermijden die de duurzaamheid zou kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vergemakkelijkt visuele inspectie, de warmteafvoer en het onderhoud, maar stelt het lager bloot aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Frequente nasmering is noodzakelijk om de prestaties op peil te houden en in agressieve omgevingen worden externe beschermingsmaatregelen sterk aanbevolen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Massieve messing kooi voor optimale weerstand tegen schokken en trillingen.
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving.
- BEA-ontwerp voor verbeterde axiale en radiale stabiliteit.
- Conische boring van 1:12 voor nauwkeurige afstelling van de speling tijdens montage.
- Eenvoudig nasmeren tijdens gebruik dankzij smeergaten.
- Ideaal voor zware thermische omgevingen of onder continue belasting.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor zware industriële machines zoals compressoren, elektromotoren, pompen en transmissietoepassingen met een hoge, constante belasting. Het wordt gebruikt in veeleisende sectoren zoals energieopwekking, de metaalproductie, materiaalverwerking en industriële transportbanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103100 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 790 rpm |
| Grenstoerental | 1300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4650000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2800000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.369,08 excl. BTW
/ stuk
€ 11.336,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen