Referenties
FAG:24044-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692897
Fabrikant:0675993620030
EAN:4012802570250

Productdetails : FAG 24044 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 240..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38700 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1090 rpm |
| Grenstoerental | 1830 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1620000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.140,37 excl. BTW
/ stuk
€ 3.799,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen