Referenties
FAG:24048-BE-XL-K30
Rubix:A0692896
Fabrikant:0667489410000
EAN:4012802550498

Productdetails : FAG 24048 BE/XL/K30 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 240..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41900 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 980 rpm |
| Grenstoerental | 1710 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1670000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.728,15 excl. BTW
/ stuk
€ 4.511,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen