FAG 24124 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:24124-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692880
Fabrikant:0586818840030
EAN:4012802366259
FAG 24124 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24124 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9900 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1740 rpm
Grenstoerental2950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r950000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr680000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 942,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.140,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen