FAG 22209 E1/XL TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22209-E1-XL
Rubix:03015296
Fabrikant:0167034480000
EAN:4026677804754
FAG 22209 E1/XL TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22209 E1/XL TONLAGER TWEERIJIG


FAG-tonlagers zijn ontworpen om zware belastingen te weerstaan en bieden een unieke zelfinstellende werking. Dankzij de dubbele rij symmetrische rollen garanderen ze een hoge stabiliteit, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as. Dit open model van FAG, zonder afdichtingen, is voorzien van een kooi van staalplaat die zorgt voor een uitstekende mechanische sterkte en dynamische prestaties bij rotatie.

Kenmerken:
Dit FAG-zelfinstellende tonlager heeft een open ontwerp en bevat een kooi van staalplaat die licht van gewicht, rigide en geschikt is voor hoge toerentallen. Dankzij de cilindrische boring kan het lager rechtstreeks op de as worden gemonteerd, zonder extra accessoires. De afwezigheid van centrale schouders (E1) optimaliseert de verdeling van de belastingen in het lager, waardoor de dynamische belastingscapaciteit toeneemt en de levensduur bij continu gebruik wordt verlengd. De X-life technologie van Schaeffler verbetert de prestaties nog verder door een betere interne geometrie, minder wrijving en een hoger dynamisch draagvermogen te garanderen. Tot slot vergemakkelijken de drie ingebouwde smeergaten en de ringvormige groef het onderhoud tijdens continubedrijf.

Onderhoud:
Dit tweerijige tonlager moet regelmatig gesmeerd worden met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. De afwezigheid van afdichtingen maakt een eenvoudige visuele inspectie en snel onderhoud mogelijk. Dit lager is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten die eenvoudig nasmeren zonder demontage mogelijk maken. Bij onderhoud is het essentieel om in een schone omgeving te werken om verontreiniging te voorkomen. De juiste smering beperkt oververhitting en verlengt de levensduur van het onderdeel, vooral bij hoge temperaturen. De kwaliteit van het gekozen smeermiddel moet geschikt zijn voor de gebruikstemperaturen, variërend tussen -30 °C en +200 °C.

Afdichting:
Dit product wordt aangeboden in een open uitvoering, zonder ingebouwde afdichtingen. Dit ontwerp maakt het gevoeliger voor het binnendringen van stof, vocht of vaste deeltjes. Het wordt daarom met name aanbevolen voor gebruik in gecontroleerde omgevingen of met voldoende externe bescherming. Deze open constructie biedt daarentegen directe toegang tot de loopbanen en vergemakkelijkt onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldleider op het gebied van lagers en fijnmechanische oplossingen. Het werd opgericht in 1883 en staat voor innovatie, kwaliteit en prestaties. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en ontwerpt betrouwbare producten voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. De X-life technologie symboliseert het streven van FAG naar hoge en duurzame prestaties.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij het E1-ontwerp;
- Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Nasmering tijdens het gebruik wordt vergemakkelijkt door ingebouwde smeergaten;
- Lange levensduur en langere onderhoudsintervallen dankzij de X-life technologie;
- Hoog toerental door open ontwerp en kooi van staalplaat.

Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager is ideaal voor gebruik in mechanische tandwielkasten, industriële transportbanden, ventilatoren, pompen of compressoren. Het is geschikt voor productieomgevingen, landbouwmachines, hefapparatuur en transmissiesystemen waar stabiliteit, sterkte en weinig onderhoud essentieel zijn. Het ontwerp maakt het mogelijk om de meest veeleisende dynamische belastingen te weerstaan en een betrouwbare werking te garanderen, zelfs bij hoge toerentallen of onder moeilijke omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht589 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental10100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r99000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
€ 104,64 excl. BTW
/ stuk
€ 126,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen