Referenties
FAG:22326-E1-XL-T41D
Rubix:03035571
Fabrikant:0607542220000
EAN:4012802345001

Productdetails : FAG 22326 E1/XL/T41D TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-zelfinstellende lager behoort tot de familie van tonlagers met twee rijen rollen. Het is ontworpen om uitlijnfouten te compenseren en zware belastingen op te vangen. Dankzij de dubbele rij rollen is het bestand tegen zowel radiale als axiale belastingen. Dit open model, zonder afdichtingen, is voorzien van een kooi van staalplaat en is speciaal ontwikkeld voor omgevingen met zware trillingen.
Kenmerken:
Dit FAG-tweerijige tonlager onderscheidt zich door het vermogen om zware belastingen op te nemen, zelfs bij voortdurende trillingen, herhaalde schokken of dynamische uitlijnfouten. Dit T41D-model biedt een verhoogde stabiliteit dankzij de nauwkeurige afstelling van de interne speling, verbeterde weerstand tegen trillingsvermoeidheid en Durotect® CK-coating op de boring. Deze oppervlaktebehandeling vermindert vastlopen tijdens assemblage, biedt effectieve bescherming tegen contactcorrosie en is bijzonder nuttig voor gladde assemblages of wanneer de smering van de assemblage onvoldoende is. Het lager is ontworpen met een cilindrische boring en een lichtgewicht stalen kooi, wat zorgt voor een goede verdeling van dynamische belastingen. Het E1-ontwerp verbetert de mechanische sterkte door de centrale schouders te verwijderen, waardoor de verdeelde belasting wordt geoptimaliseerd. De C4 radiale interne speling zorgt voor een goede thermische werking, waardoor oververhitting tijdens continu gebruik wordt beperkt. Tot slot zorgt de X-life technologie voor een betere oppervlaktekwaliteit en een langere levensduur, terwijl de wrijving en het energieverlies worden verlaagd.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig gesmeerd worden, vooral in verontreinigde omgevingen. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie gaten in de buitenring die een effectieve nasmering mogelijk maken. Het wordt aanbevolen om een vet te gebruiken dat geschikt is voor trillingen, in kleine hoeveelheden maar met korte intervallen. Schoonhouden is essentieel tijdens onderhoudswerkzaamheden, vooral tijdens montage of inspectie. Het toelaatbare temperatuurbereik is van -30 °C tot +200 °C, mits een compatibel smeermiddel wordt gebruikt. De X-life versie vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel, wat de interne verhitting beperkt.
Afdichting:
Dit product heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Het is daarom niet beschermd tegen stof, vloeistoffen of andere verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen maakt directe visuele inspectie en eenvoudig nasmeren mogelijk, maar vereist zeer schone montage- en gebruiksomstandigheden. In vuile omgevingen is extra onderhoud essentieel om de prestaties en de levensduur van het lager te garanderen.
Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler groep, een belangrijke speler op het gebied van lagers en fijnmechanica. Het merk bestaat al meer dan 130 jaar en staat bekend om de betrouwbaarheid van zijn producten en technologische expertise. Het biedt innovatieve oplossingen voor de industrie, luchtvaart en auto-industrie. Het X-life label illustreert de toewijding aan prestaties en duurzaamheid. Vandaag de dag staat FAG synoniem voor kwaliteit, overal ter wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Bestand tegen zware belastingen en constante trillingen;
- Lage interne wrijving dankzij C4 speling, geschikt voor hoge toerentallen;
- Eenvoudige nasmering via drie gaten en ringvormige groef voor vereenvoudigd onderhoud;
- T41D-versie met Durotect® CK-coating: verbeterde weerstand tegencorrosie en kruip;
- E1-ontwerp en X-life technologie: langere levensduur, minder slijtage, betere prestaties.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor omgevingen die onderhevig zijn aan intense trillingen, zoals zeefinstallaties, trilmotoren en zeefmachines in steengroeven, cementfabrieken of recyclingcentra. Het is ook geschikt voor apparatuur die onderhevig is aan frequente schokken of wisselende belastingen. De T41D-versie onderscheidt zich door het vermogen om de mechanische belasting van oscillerende assemblages te weerstaan, met behoud van een uitstekende dimensionale stabiliteit. Dit lager wordt onder meer toegepast in lineaire zeefinstallaties met hoge amplitude, triltransportaandrijvingen en verdichters die herhaaldelijk worden blootgesteld aan cycli.
Kenmerken:
Dit FAG-tweerijige tonlager onderscheidt zich door het vermogen om zware belastingen op te nemen, zelfs bij voortdurende trillingen, herhaalde schokken of dynamische uitlijnfouten. Dit T41D-model biedt een verhoogde stabiliteit dankzij de nauwkeurige afstelling van de interne speling, verbeterde weerstand tegen trillingsvermoeidheid en Durotect® CK-coating op de boring. Deze oppervlaktebehandeling vermindert vastlopen tijdens assemblage, biedt effectieve bescherming tegen contactcorrosie en is bijzonder nuttig voor gladde assemblages of wanneer de smering van de assemblage onvoldoende is. Het lager is ontworpen met een cilindrische boring en een lichtgewicht stalen kooi, wat zorgt voor een goede verdeling van dynamische belastingen. Het E1-ontwerp verbetert de mechanische sterkte door de centrale schouders te verwijderen, waardoor de verdeelde belasting wordt geoptimaliseerd. De C4 radiale interne speling zorgt voor een goede thermische werking, waardoor oververhitting tijdens continu gebruik wordt beperkt. Tot slot zorgt de X-life technologie voor een betere oppervlaktekwaliteit en een langere levensduur, terwijl de wrijving en het energieverlies worden verlaagd.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig gesmeerd worden, vooral in verontreinigde omgevingen. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie gaten in de buitenring die een effectieve nasmering mogelijk maken. Het wordt aanbevolen om een vet te gebruiken dat geschikt is voor trillingen, in kleine hoeveelheden maar met korte intervallen. Schoonhouden is essentieel tijdens onderhoudswerkzaamheden, vooral tijdens montage of inspectie. Het toelaatbare temperatuurbereik is van -30 °C tot +200 °C, mits een compatibel smeermiddel wordt gebruikt. De X-life versie vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel, wat de interne verhitting beperkt.
Afdichting:
Dit product heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Het is daarom niet beschermd tegen stof, vloeistoffen of andere verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen maakt directe visuele inspectie en eenvoudig nasmeren mogelijk, maar vereist zeer schone montage- en gebruiksomstandigheden. In vuile omgevingen is extra onderhoud essentieel om de prestaties en de levensduur van het lager te garanderen.
Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler groep, een belangrijke speler op het gebied van lagers en fijnmechanica. Het merk bestaat al meer dan 130 jaar en staat bekend om de betrouwbaarheid van zijn producten en technologische expertise. Het biedt innovatieve oplossingen voor de industrie, luchtvaart en auto-industrie. Het X-life label illustreert de toewijding aan prestaties en duurzaamheid. Vandaag de dag staat FAG synoniem voor kwaliteit, overal ter wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Bestand tegen zware belastingen en constante trillingen;
- Lage interne wrijving dankzij C4 speling, geschikt voor hoge toerentallen;
- Eenvoudige nasmering via drie gaten en ringvormige groef voor vereenvoudigd onderhoud;
- T41D-versie met Durotect® CK-coating: verbeterde weerstand tegencorrosie en kruip;
- E1-ontwerp en X-life technologie: langere levensduur, minder slijtage, betere prestaties.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor omgevingen die onderhevig zijn aan intense trillingen, zoals zeefinstallaties, trilmotoren en zeefmachines in steengroeven, cementfabrieken of recyclingcentra. Het is ook geschikt voor apparatuur die onderhevig is aan frequente schokken of wisselende belastingen. De T41D-versie onderscheidt zich door het vermogen om de mechanische belasting van oscillerende assemblages te weerstaan, met behoud van een uitstekende dimensionale stabiliteit. Dit lager wordt onder meer toegepast in lineaire zeefinstallaties met hoge amplitude, triltransportaandrijvingen en verdichters die herhaaldelijk worden blootgesteld aan cycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28000 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1820 rpm |
| Grenstoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1250000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.246,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2.718,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen