Referenties
FAG:23134-E1-XL-TVPB
Rubix:03032274
Fabrikant:0190318150000
EAN:4026677844064

Productdetails : FAG 23134 E1/XL/TVPB TONLAGER TWEERIJIG
Tonlagers zijn ontworpen om robuustheid, soepelheid en duurzaamheid te combineren. Dankzij het dubbelrijige ontwerp kunnen ze gelijktijdig zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het zelfinstellende vermogen corrigeert uitlijningsfouten, terwijl een soepele krachtoverdracht wordt gegarandeerd. Dit type lager is aangewezen bij zeer zware belastingen zonder noodzaak tot uiterste precisie.
Kenmerken:
Dit FAG-tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen die een uitstekende verdeling van de belastingen garanderen. De kooi van polyamide, geleid door de binnenring, zorgt voor een lagere wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk door interne wrijving te beperken. Het open ontwerp bevordert snelle visuele controle, terwijl de geoptimaliseerde interne geometrie zonder centrale schouders de belastingscapaciteit aanzienlijk verhoogt. Door de cilindrische boring is de montage vereenvoudigd en is het lager geschikt voor conventionele, vaste assemblages. De afwezigheid van afdichtingen maakt werking bij hogere temperaturen mogelijk, mits goede controle van de smering. Dit tonlager is ook compatibel met geautomatiseerde omgevingen dankzij de verhoogde dynamische stabiliteit. De X-life technologie van Schaeffler zorgt voor nog betere algehele prestaties door contactoppervlakken te optimaliseren en interne mechanische belastingen te verminderen.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd en vereist regelmatige smering, met vet of met olie, afhankelijk van de toepassingsvereisten (snelheid, temperatuur, belastingen, enz.). Het beschikt over een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, wat het smeren vereenvoudigt en mogelijk maakt zonder demontage tijdens onderhoud. Bij verontreiniging wordt een grondige reiniging van het lagerhuis aanbevolen om de prestaties te behouden. De X-life technologie zorgt voor langere onderhoudsintervallen dankzij betere retentie van het smeermiddel en verminderde interne verhitting. Om een optimale werking te garanderen, moet de temperatuur niet hoger zijn dan 120 °C continu (risico op verweking van de polyamidekooi).
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp. Deze configuratie vergemakkelijkt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is echter kwetsbaar voor stof, vocht en vaste deeltjes. Daarom is het raadzaam om het lager in een schone omgeving te installeren of een extern beschermingssysteem te gebruiken. Regelmatige nasmering verwijdert onzuiverheden en beperkt slijtage. De afwezigheid van afdichtingen vermindert ook de wrijving, wat de algehele efficiëntie van het systeem verbetert en een hoger hoektoerental mogelijk maakt.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldspeler in bewegingstechnologie. Al meer dan 130 jaar ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige lagers voor de industrie en de auto-industrie. Het merk staat bekend om zijn technologische nauwkeurigheid en innovatievermogen en biedt betrouwbare, krachtige oplossingen aan die voldoen aan de meest complexe industriële eisen. Het Schaeffler-concern is actief in meer dan 50 landen en beschikt over ongeveer 200 vestigingen wereldwijd, waardoor het dicht bij zijn klanten en industriële partners kan opereren.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij E1-geometrie en X-life serie;
- Lichtgewicht polyamide kooi: geluidsreductie en beter geschikt voor hoge toerentallen;
- X-life technologie: langere levensduur, minder slijtage, betere efficiëntie;
- Open ontwerp: eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Gemakkelijk nasmeren in bedrijf zonder demontage;
- Hoog toelaatbaar toerental bij goede thermische controle.
Toepassingen:
Dit type tonlager is bijzonder geschikt voor vaste installaties die robuustheid en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen. Het wordt vaak gebruikt in schroefcompressoren, industriële ventilatoren, pompen voor niet-corrosieve vloeistoffen, standaardreductoren en hulpturbines. Dit tonlager is ideaal voor omgevingen die continu in bedrijf moeten zijn, zoals in waterbehandeling, industriële airconditioning of de papier-, textiel- en kunststofproductie. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen is dit product eenvoudig in te passen in bestaande systemen.
Kenmerken:
Dit FAG-tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen die een uitstekende verdeling van de belastingen garanderen. De kooi van polyamide, geleid door de binnenring, zorgt voor een lagere wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk door interne wrijving te beperken. Het open ontwerp bevordert snelle visuele controle, terwijl de geoptimaliseerde interne geometrie zonder centrale schouders de belastingscapaciteit aanzienlijk verhoogt. Door de cilindrische boring is de montage vereenvoudigd en is het lager geschikt voor conventionele, vaste assemblages. De afwezigheid van afdichtingen maakt werking bij hogere temperaturen mogelijk, mits goede controle van de smering. Dit tonlager is ook compatibel met geautomatiseerde omgevingen dankzij de verhoogde dynamische stabiliteit. De X-life technologie van Schaeffler zorgt voor nog betere algehele prestaties door contactoppervlakken te optimaliseren en interne mechanische belastingen te verminderen.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd en vereist regelmatige smering, met vet of met olie, afhankelijk van de toepassingsvereisten (snelheid, temperatuur, belastingen, enz.). Het beschikt over een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, wat het smeren vereenvoudigt en mogelijk maakt zonder demontage tijdens onderhoud. Bij verontreiniging wordt een grondige reiniging van het lagerhuis aanbevolen om de prestaties te behouden. De X-life technologie zorgt voor langere onderhoudsintervallen dankzij betere retentie van het smeermiddel en verminderde interne verhitting. Om een optimale werking te garanderen, moet de temperatuur niet hoger zijn dan 120 °C continu (risico op verweking van de polyamidekooi).
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp. Deze configuratie vergemakkelijkt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is echter kwetsbaar voor stof, vocht en vaste deeltjes. Daarom is het raadzaam om het lager in een schone omgeving te installeren of een extern beschermingssysteem te gebruiken. Regelmatige nasmering verwijdert onzuiverheden en beperkt slijtage. De afwezigheid van afdichtingen vermindert ook de wrijving, wat de algehele efficiëntie van het systeem verbetert en een hoger hoektoerental mogelijk maakt.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldspeler in bewegingstechnologie. Al meer dan 130 jaar ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige lagers voor de industrie en de auto-industrie. Het merk staat bekend om zijn technologische nauwkeurigheid en innovatievermogen en biedt betrouwbare, krachtige oplossingen aan die voldoen aan de meest complexe industriële eisen. Het Schaeffler-concern is actief in meer dan 50 landen en beschikt over ongeveer 200 vestigingen wereldwijd, waardoor het dicht bij zijn klanten en industriële partners kan opereren.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij E1-geometrie en X-life serie;
- Lichtgewicht polyamide kooi: geluidsreductie en beter geschikt voor hoge toerentallen;
- X-life technologie: langere levensduur, minder slijtage, betere efficiëntie;
- Open ontwerp: eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Gemakkelijk nasmeren in bedrijf zonder demontage;
- Hoog toelaatbaar toerental bij goede thermische controle.
Toepassingen:
Dit type tonlager is bijzonder geschikt voor vaste installaties die robuustheid en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen. Het wordt vaak gebruikt in schroefcompressoren, industriële ventilatoren, pompen voor niet-corrosieve vloeistoffen, standaardreductoren en hulpturbines. Dit tonlager is ideaal voor omgevingen die continu in bedrijf moeten zijn, zoals in waterbehandeling, industriële airconditioning of de papier-, textiel- en kunststofproductie. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen is dit product eenvoudig in te passen in bestaande systemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20700 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1460 rpm |
| Grenstoerental | 2380 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1690000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1220000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.622,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.963,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen