MILWAUKEE BITHOUDER SHOCKWAVE MAGNETISCH MET BORGING 152MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY vergrendelbare bithouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471824
Rubix:A0649722
EAN:4058546297237

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BITHOUDER SHOCKWAVE MAGNETISCH MET BORGING 152MM
Op maat gemaakt staal - MILWAUKEE® aangepaste metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken door stoten.
Geoptimaliseerde Shockzone absorbeert tot 3 X meer koppel
Dubbele interne magneten zorgen voor magnetisme bij bevestiging
Automatische vergrendeling - bit éénhands uitneembaar
¼˝ Hex-receptie (DIN 3126 - E 6.3). Zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en impact.
Geoptimaliseerde Shockzone absorbeert tot 3 X meer koppel
Dubbele interne magneten zorgen voor magnetisme bij bevestiging
Automatische vergrendeling - bit éénhands uitneembaar
¼˝ Hex-receptie (DIN 3126 - E 6.3). Zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en impact.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 152 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' hex (din 3126 - e 6.3) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,57 excl. BTW
/ stuk
€ 16,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
