SKF 23088 CA/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijig tonlager SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:23088 CA/W33
Rubix:03479000
Fabrikant:35846
EAN:7316576656088
SKF 23088 CA/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter440 mm
Buitendiameter650 mm
Breedte157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23088 CA/W33 TONLAGER TWEERIJIG


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht179000 g
Binnendiameter440 mm
Buitendiameter650 mm
Breedte157 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental560 rpm
Grenstoerental1000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3220000 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 9.875,03 excl. BTW
/ stuk
€ 11.948,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen