Referenties
SKF:23088 CAK/W33
Rubix:03479001
EAN:7316576656064



Productdetails : SKF 23088 CAK/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 174000 g |
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendiameter | 650 mm |
| Breedte | 157 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.875,03 excl. BTW
/ stuk
€ 11.948,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
