Referenties
Vervangen ref.:SL04180-PP-2NR
INA:SL04180-D-PP-2NR
Rubix:03119451
Fabrikant:0896525840000
EAN:4054369633016
Productdetails : INA SL 04 180 D/PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP-2NR, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1080000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 500000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.941,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.349,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
