ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 10MM DO696310A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO696310A
Rubix:25046038
EAN:8717981164899

Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 10MM DO696310A
Zeskantdopsleutel 10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
