ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 5MM DO64828005
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64828005
Rubix:2599104211
Fabrikant:DO64828005
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 5MM DO64828005
Slagmoerdop 1/2X5mm BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
