ACTION SLAGDOP 1" X 19 12-KANT DO65855019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855019
Rubix:A0916826
Fabrikant:DO65855019
EAN:8717981134335
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 19 12-KANT DO65855019
Slagdop 1" x 19 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,52 excl. BTW
/ stuk
€ 30,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
