ACTION SLAGDOP BIT 8MM HEX BZK DO697RG608
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697RG608
Rubix:A0916620
Fabrikant:DO697RG608
EAN:8717981355105
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP BIT 8MM HEX BZK DO697RG608
Slagdop bit 8mm Hex BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
