ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 12 L=200 DO60915012
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60915012
Rubix:A0916465
Fabrikant:DO60915012
EAN:8717981022564
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 12 L=200 DO60915012
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 12 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,27 excl. BTW
/ stuk
€ 33,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
