ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 90 MM STD DO5112-0-090
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO5112-0-090
Rubix:A0341491
Fabrikant:DO5112-0-090
EAN:8717981079131
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 90 MM STD DO5112-0-090
Slagdop 1 1/2" x 90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,47 excl. BTW
/ stuk
€ 300,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
