ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 32 MM STD DO3034-0-032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-032
Rubix:A0341444
Fabrikant:DO3034-0-032
EAN:8717981049981

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 32 MM STD DO3034-0-032
Slagdop 3/4" x 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,36 excl. BTW
/ stuk
€ 17,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
