ACTION DOP 1/4 HEX X 10MM MGN DO697B0R10
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B0R10
Rubix:A0913825
Fabrikant:DO697B0R10
EAN:8717981264452

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 10MM MGN DO697B0R10
Dop 1/4 Hex x 10mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,52 excl. BTW
/ stuk
€ 30,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
