ACTION SLAGDOP 3/8" X 4,9 MM TAPHOUDER DIN DO6321B002
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6321B002
Rubix:A0914407
Fabrikant:DO6321B002
EAN:8717981191093
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 4,9 MM TAPHOUDER DIN DO6321B002
Slagdop 3/8" x 4,9 mm Taphouder DIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
