STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2509-33

Slagdopsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25090033
Rubix:10126446
EAN:4018754015931
STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2509-33

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter33 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2509-33


3/4" binnenvierkant-aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Sterke punten

•For power drivers
Extra deep
With reduced diameter
Chrome Alloy Steel, gunmetal finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x48x100 mm
Logistiek gewicht803 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter33 mm
Lengte100 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht803 g
€ 73,83 excl. BTW
/ stuk
€ 89,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen