Referenties
Facom:GA.77B
Rubix:10560422
EAN:3662424085673

Productdetails : FACOM BORGPEN IMPACTDOP 5.0X77.0MM GA.77B
STIFTSLAGHULS 5,0 X 77,0 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
