GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" 6-KANT 80MM - K 37 80

Slagmoerdopsleutel 1 1/2" 6-kant K 37

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 37 80
Rubix:10011975
Fabrikant:6328990
EAN:4010886632895
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" 6-KANT 80MM - K 37 80

Technische samenvatting

Aansluiting1 1/2 ''
Diameter80 mm
Lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" 6-KANT 80MM - K 37 80



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1.1/2" 6-kant 80 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4185 g
Aansluiting1 1/2 ''
Diameter80 mm
Lengte110 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 289,58 excl. BTW
/ stuk
€ 350,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen