GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX E12 - TX K 19 E12

Slagmoerdopsleutel 1/2" TORX - TX K 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:TX K 19 E12
Rubix:10018520
Fabrikant:6223380
EAN:4010886622339
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX E12 - TX K 19 E12

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX E12 - TX K 19 E12



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 1/2" TORX E12 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Vierkant12,5 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht85 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen