Referenties
INA:KWVE45-B-S-V1-G3
Rubix:03148636
Fabrikant:0200715310240
EAN:4054366342706

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B S V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2760 g |
| Voorspanning | 17 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,80 excl. BTW
/ stuk
€ 269,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen