Referenties
Klüber Lubrication:0900080037
Rubix:07400076
Productdetails : KLUBER BARRIERTA I EL-102 - BLIK 1 KG
BARRIERTA is Europa's oudste kwalitatief hoogwaardige merk van hoge temperatuur smeermiddelen gebaseerd op geperfluoreerd polyetherolie (PFPE). BARRIERTA producten behoren tot de op dit moment meest gebruikte PFPE smeermiddelen. Hoge temperatuur vetten van de BARRIERTA I serie zijn gemaakt met behulp van de bijzonder fijne PTFE indikkingsmiddelen en hebben een oliegehalte dat ongewoon hoog is voor dit soort vet. Voor gebruik in diverse toepassingsgebieden zijn, BARRIERTA-vetten beschikbaar in vier verschillende viscositeiten.
Sterke punten
• Beschikbaarheid op lange termijn en de levensduur van onderdelen via een groot temperatuur bereik tot 260° C, wanneer blootgesteld aan agressieve chemische agentia en dampen, en bij het gebruik van gevoelige kunststof materialen
• Gedurende vele jaren beproefd en getest in talrijke sectoren en typen onderdelen als gevolg van BARRIERTA basisoliën, die speciaal gemaakt zijn om stabiliteit op lange termijn te waarborgen
• Gesteund door een groot aantal goedkeuringen en referenties door de beschikbaarheid in 4 verschillende viscositeitsniveaus voor diverse toepassingen
• Gedurende vele jaren beproefd en getest in talrijke sectoren en typen onderdelen als gevolg van BARRIERTA basisoliën, die speciaal gemaakt zijn om stabiliteit op lange termijn te waarborgen
• Gesteund door een groot aantal goedkeuringen en referenties door de beschikbaarheid in 4 verschillende viscositeitsniveaus voor diverse toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.062,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7.335,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
