Referenties
Klüber Lubrication:0900700037
Rubix:07400912
Productdetails : KLUBER KLUBERALFA BHR 53-402 - BLIK 1 KG
U zoekt een rollagervet dat goede corrosie- en slijtagebescherming bied ook voor gebruik bij hoge temperaturen? Klüberalfa BHR 53-402 is een hoge temperatuur lange termijnvet op basis van geperfluoreerd polyetheroliën. Dankzij het speciale indikkingsmiddel, kan het zonder het gebruik van fluor-bevattende oplosmiddelen van onderdelen worden verwijderd. Klüberalfa BHR 53-402 is neutraal voor kunststoffen en elastomeren en kan dus worden gebruikt met een verscheidenheid aan materialen.
Sterke punten
• Hogere beschikbaarheid van apparatuur en beperkt onderhoud bij zeer hoge bedrijfstemperaturen tot 260 °C als gevolg van goede corrosiebescherming en betere slijtagebescherming
• Kosten-efficiënt en milieuvriendelijk product als gevolg van de levensduursmering omdat apparatuur kan worden schoongemaakt zonder gebruik van een fluor-bevattend oplosmiddel
• Kosten-efficiënt en milieuvriendelijk product als gevolg van de levensduursmering omdat apparatuur kan worden schoongemaakt zonder gebruik van een fluor-bevattend oplosmiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.645,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.200,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
