KLUBER KLUBERPLEX AG 11-462 - BLIK 1 KG

Smeervet Klüberplex AG 11-462

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Klüber Lubrication:390910037
Rubix:07401616
Fabrikant:0390910037
KLUBER KLUBERPLEX AG 11-462 - BLIK 1 KG

Documenten

Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX AG 11-462 - BLIK 1 KG


Klüberplex AG 11-461 en 462 hebben zeer goede slijtage- en corrosiewerende eigenschappen die bijdragen tot het efficiënt functioneren van uw zwaarbelaste installaties en onderdelen. Deze hechtende vetten hebben hun effectiviteit reeds vele jaren bewezen; zij bieden een betrouwbare bescherming van onderdelen, ook wanneer deze blootgesteld worden aan zout water, of gedurende langere perioden van stilstand.

Sterke punten

• Minder onderhoudsbehoeften
• Geringe verontreiniging van de machineomgeving, dankzij het gebruik van witte vaste smeermiddelen en een laag smeermiddelverbruik
• Zeer goede hechting, zelfs bij lage temperaturen
• Productstroomlijning is mogelijk, aangezien het product geschikt is voor tandkrans/kroonwiel-aandrijvingen en lagers
• Verbeterde prestaties van onderdelen
• Minder slijtage dankzij de unieke vaste smeermiddelen en additieven
• Zeer goede corrosiebescherming, ook bij blootstelling aan zout water

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 108,28 excl. BTW
/ stuk
€ 131,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud