Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERTEMP GR AR 555 100G
Rubix:07402480
Fabrikant:0901780287
Productdetails : KLUBER KLUBERTEMP GR AR 555 - TUBE 100 GR
Klübertemp GR AR 555 is een wit, homogeen langetermijnvet op basis van een geperfluoreerde polyether olie (PFPE) en polytetrafluorethyleen (PTFE). Klübertemp GR AR 555 biedt een goede roestbescherming en een hoge verdampingsstabiliteit, vooral voor hoge temperatuurtoepassingen.
Sterke punten
• Voor gebruik bij hoge bedrijfstemperaturen tot 250 °C
• Voor toepassingen die zijn blootgesteld aan agressieve media
• Voor toepassingen die zijn blootgesteld aan agressieve media
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,21 excl. BTW
/ stuk
€ 91,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
