Referenties
Klüber Lubrication:0060250177
Rubix:07403156
Productdetails : KLUBER SYNTHESO PRO AA 2 - BLIK 25 KG
SYNTHESO PRO AA 2 en SYNTHESO PRO AA 4 zijn speciale vetten op basis van polyalkyleen glycol en silicaat voor de smering van elastisch rubberen dichtingen, zoals EPDM.
Sterke punten
• Goed bestand tegen warm en koud water
• Neutraal ten opzichte van veel elastisch rubberen materialen, zoals EPDM
• Neutraal ten opzichte van veel elastisch rubberen materialen, zoals EPDM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.622,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9.223,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
