Referenties
Tegera:422-7
Rubix:A0932568
EAN:7340118492872




Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 22 MT 7
De TEGERA® Rig Impact 422 impacthandschoen is ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals de olie- en gasindustrie en de mijnbouw. Hij beschikt over TPR-materiaal voor EN388 (P) en ANSI Impact Level 2 bescherming, met verlengde dekking van de bovenzijde van de hand voor verbeterde veiligheid. De handschoen biedt snijbescherming niveau D en weerstand tegen contactwarmte tot 100 °C/212°F. De nitrilcoating met een korrelige afwerking zorgt voor een goede grip, terwijl felle kleuren de zichtbaarheid van handgebaren verbeteren. Compatibel met touchscreens voor gebruiksgemak.
Impactbeschermende handschoen met TPR, snijniveau D, nitrilgrip en touchscreen-functionaliteit.
Sterke punten
Impactverminderend, Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Knokkelbescherming
Toepassingen
Bouw en constructie, Installatiewerk, Metaalbewerking, Mijnbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Coating van de handschoenen | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,66 excl. BTW
/ 6 paar
€ 167,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen