Referenties
Tegera:8840-6
Rubix:A0612593
Fabrikant:8840-6
EAN:7340118410586

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8840 MT 6
Zeer dunne en vingergevoelige snijbeschermingshandschoen (snijklasse B) vervaardigd met de nieuwe geavanceerde CRF®Omni-technologie, nylon en spandex. Voor inspectiewerk of te gebruiken als binnenhandschoen. Comfortabele 18 gg gebreide handschoen zonder dompeling. De handschoen heeft een high-visibility boord voor herkenning van de handschoen en is goedgekeurd voor voedselcontact. De nieuwe CRF®Omni-technologie bevat geen staal- of glasvezels die de huid kunnen irriteren. De handschoenen blijven gedurende de werktaak zacht en comfortabel. Huidvriendelijk met Derma-test en Oeko-Tex certificaat.
Sterke punten
Goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen, Kleur met hoge zichtbaarheid, Ultra dun, Superzacht
Toepassingen
Montage, Techniek, Fijnmontage, Omgang met levensmiddelen, Inspectiewerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,56 excl. BTW
/ 6 paar
€ 96,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
