Referenties
Sandvik Coromant:C5-PDJNR-35060-1504C1
Rubix:A0910150
Fabrikant:8442502
EAN:7323227560595


Technische samenvatting
| Voor model | c5-pdjnr-35060-1504c1 (8442502) |
|---|---|
| Gebruik | voor draaien (turning) |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C5-PDJNR-35060-1504C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c5-pdjnr-35060-1504c1 (8442502) |
| Gebruik | voor draaien (turning) |
| Lengte | 60 mm |
| Type | coromant t‑max® p snij-eenheid voor draaien c5‑pdjnr‑35060‑1504c1 |
| Type klemming | clamp met pen door gat (clamp with pin through hole) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,40 excl. BTW
/ stuk
€ 507,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen