Referenties
Sandvik Coromant:C4-PDJNL-27050-11C1
Rubix:A0910180
Fabrikant:8442494
EAN:7323227560519


Technische samenvatting
| Voor model | c4-pdjnl-27050-11c1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien met t-max® p snij-eenheid (coromant capto® c4) |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C4-PDJNL-27050-11C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c4-pdjnl-27050-11c1 |
| Gebruik | draaien met t-max® p snij-eenheid (coromant capto® c4) |
| Lengte | 50 mm |
| Type | coromant t-max snij-eenheid p draaien c4-pdjnl-27050-11c1 |
| Type klemming | klem met pen door gat (clamp with pin through hole) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,10 excl. BTW
/ stuk
€ 456,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen