Referenties
Sandvik Coromant:C3-PCLNR-22045-12C1
Rubix:A0910193
Fabrikant:8442481
EAN:7323227560380

Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C3-PCLNR-22045-12C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | cnmg 12 04 08 |
| Gebruik | voor draaien |
| Lengte | 45 mm |
| Type | coromant t-max snij-unit p draaien c3-pclnr-22045-12c1 |
| Type klemming | lever clamp design |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,10 excl. BTW
/ stuk
€ 456,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
