Referenties
Sandvik Coromant:C6-PCLNR-45065-12C1
Rubix:A0862345
Fabrikant:8442488
EAN:7323227560458


Technische samenvatting
| Voor model | c6-pclnr-45065-12c1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (t-max® p snij-eenheid voor capto c6) |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-PCLNR-45065-12C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c6-pclnr-45065-12c1 |
| Gebruik | draaien (t-max® p snij-eenheid voor capto c6) |
| Lengte | 65 mm |
| Type | coromant t-max® p snij-eenheid draaien c6-pclnr-45065-12c1 |
| Type klemming | wedge clamp design (t-max p) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen