Referenties
Sandvik Coromant:C6-PCLNR-45065-16C1
Rubix:A0910125
Fabrikant:8442489
EAN:7323227560465

Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C6-PCLNR-45065-16C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c6 (capto) |
| Gebruik | draaien |
| Lengte | 65 mm |
| Type | t-max® p snij-eenheid voor draaien c6-pclnr-45065-16c1 |
| Type klemming | klem met pen door gat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
