Referenties
Sandvik Coromant:C4-DCLNL-27050-12B1
Rubix:A0910187
Fabrikant:8442510
EAN:7323227560670


Technische samenvatting
| Voor model | c4-dclnl-27050-12b1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (extern/turning) |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C4-DCLNL-27050-12B1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c4-dclnl-27050-12b1 |
| Gebruik | draaien (extern/turning) |
| Lengte | 50 mm |
| Type | coromant t-max® snij-unit p draaien c4-dclnl-27050-12b1 |
| Type klemming | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,10 excl. BTW
/ stuk
€ 456,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen