Referenties
Sandvik Coromant:C4-DVJNL-27062-16C1
Rubix:A0910183
Fabrikant:8442514
EAN:7323227560717


Technische samenvatting
| Voor model | coropak/coroturn t-max® p snijeenheid voor draaien (c4-dvjnl-27062-16c1) |
|---|---|
| Gebruik | extern draaien (external machining) met coromant capto® c4-systeem maat 16 voor vnmg 16 04 08 snijplaten |
| Lengte | 62 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C4-DVJNL-27062-16C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | coropak/coroturn t-max® p snijeenheid voor draaien (c4-dvjnl-27062-16c1) |
| Gebruik | extern draaien (external machining) met coromant capto® c4-systeem maat 16 voor vnmg 16 04 08 snijplaten |
| Lengte | 62 mm |
| Type | t-max® p snijeenheid voor draaien - c4-dvjnl-27062-16c1 |
| Type klemming | complete klemsysteem (torx plus) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,10 excl. BTW
/ stuk
€ 456,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen