COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 K-MM 1040

Snijplaten voor CoroMill® 245 frezen

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R245-12 T3 K-MM 1040
Rubix:20112656
Fabrikant:5908390
COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 K-MM 1040

Technische samenvatting

Type plaatjer245-12t3k-mm1040
Schakering1040
Materiaalcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 K-MM 1040


De R245-12 T3 K-MM 1040 wisselplaat van Sandvik Coromant is ontworpen voor precisie-langesnijkantsfrezen. Als onderdeel van de CoroMill® 245 serie garandeert dit product een soepele snede, een lange levensduur en een uitstekende afwerking van de bewerkte oppervlakken. Dankzij het robuuste ontwerp en de PVD TiAlN-coating biedt deze wisselplaat optimale prestaties, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.

Kenmerken:
Deze wisselplaat onderscheidt zich door de verhoogde veelzijdigheid en efficiëntie. Deze is ontworpen voor de bewerking van staal, roestvast staal en hittebestendige superlegeringen (ISO P, M en S) en levert een uitzonderlijke snijkwaliteit, terwijl een optimale stabiliteit behouden blijft. De MM-spaanbrekergeometrie zorgt voor een efficiënte spaanafvoer, waardoor slijtage wordt verminderd en de nauwkeurigheid wordt verbeterd. De hoofdsnijkantshoek van 45° en de maximale snedediepte van 6,5 mm maken deze wisselplaat perfect geschikt voor voorbewerkingen met hoge eisen aan oppervlaktekwaliteit.

Specificaties:
- Wisselplaatreferentie: R245-12 T3 K-MM 1040.
- Snijkant telling: 4.
- Ingeschreven cirkel (IC): 13,4 mm.
- Effectieve snijkantlengte: 10 mm.
- Maximale snedediepte (APMX): 6,5 mm.
- Wiper snijkantradius: 200 mm.
- Hoekradius: 1,5 mm.
- Hoofsnijkanthoek: 45°.
- Wisselplaat spaanhoek: 15°.
- Spoedrichting: rechts.
- Hardmetaalsoort: 1040.
- Basismateriaal (substraat): HC.
- Coating: PVD TiAlN.
- Wisselplaatdikte: 3,9688 mm.
- Gewicht van item: 0,0056 kg.

Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschap voor industriële bewerking. Met meer dan 80 jaar ervaring innoveert het merk voortdurend om duurzame, hoogwaardige oplossingen aan te bieden. Het bedrijf is gespecialiseerd in een breed scala aan toepassingen, van luchtvaart tot de auto-industrie en de energiesector. Sandvik Coromant investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, met meer dan 1.700 actieve octrooien en een aanwezigheid in meer dan 150 landen.

Sterke punten

- Hoge precisie: stabiele en consistente snede voor perfecte oppervlakken.
- Langere levensduur: verminderde slijtage dankzij PVD TiAlN-coating.
- Hoge productiviteit: ontworpen voor optimale spaanafvoer.
- Gebruiksvriendelijk: intuïtieve montage en perfecte compatibiliteit met CoroMill® 245 frezen.

Toepassingen

Ideaal voor langesnijkantsfrezen in veeleisende productiesituaties. Uitermate geschikt voor:
- Machinebouw: bewerking van complexe componenten van gelegeerd staal.
- Luchtvaart: afwerking van structurele onderdelen van sterke legeringen.
- De auto-industrie: langesnijkantsfrezen van motor- en chassisonderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjer245-12t3k-mm1040
Schakering1040
Materiaalcarbide
€ 194,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 235,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen