COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 K-MM 2030
Snijplaten voor CoroMill® 245 frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R245-12 T3 K-MM 2030
Rubix:20096356
Fabrikant:5744014






Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill 245 |
|---|---|
| Schakering | 2030 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 K-MM 2030
Het R245-12 T3 K-MM 2030 freeselement van Sandvik Coromant is ontworpen voor zeer nauwkeurige vlakfreesbewerkingen. Als onderdeel van de CoroMill® 245 serie garandeert het een gladde snede, een langere standtijd en een onberispelijke afwerking van bewerkte oppervlakken. Met zijn robuuste ontwerp en PVD TiAlN coating levert hij optimale prestaties, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.
Functies:
Deze wisselplaat valt op door zijn grotere veelzijdigheid en efficiëntie. Ontworpen voor het bewerken van staal, roestvast staal en vuurvaste superlegeringen (ISO P, M en S), biedt het een uitzonderlijke snijkwaliteit met behoud van optimale stabiliteit. De MM spaanbreekgeometrie zorgt voor efficiënte spaanafvoer, vermindert slijtage en verbetert de precisie. Met een hoofdhoekverdraaiing van 45° en een maximale snedediepte van 6,5 mm is hij ideaal geschikt voor voorbewerkingstoepassingen met hoge eisen aan de oppervlakteafwerking.
Specificaties:
- Referentie snijplaat: R245-12 T3 K-MM 2030.
- Aantal snijkanten: 4.
- Ingeschreven cirkel (IC) diameter: 13,4 mm.
- Effectieve snijkantlengte: 10 mm.
- Maximale snedediepte (APMX): 6,5 mm.
- Schaafrandradius: 200 mm.
- Bekradius: 1,5 mm.
-Hoofdloophoek: 45°.
-Snijhoek: 15°.
-Snijrichting: recht.
-Soort: 2030.
-Substraat: HC.
-Coating: PVD TiAlN + TiN.
- Inzetstukdikte: 3,9688 mm.
- Eenheidsgewicht: 0,0058 kg.
Brand informatie:
Sandvik Coromant is wereldleider in snijgereedschappen voor industriële bewerkingen. Met meer dan 80 jaar ervaring innoveert het merk voortdurend om duurzame oplossingen met hoge prestaties te bieden. De expertise dekt een breed scala aan toepassingen, van lucht- en ruimtevaart tot auto-industrie en energie. Sandvik Coromant investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, met meer dan 1.700 actieve patenten en een aanwezigheid in meer dan 150 landen.
Functies:
Deze wisselplaat valt op door zijn grotere veelzijdigheid en efficiëntie. Ontworpen voor het bewerken van staal, roestvast staal en vuurvaste superlegeringen (ISO P, M en S), biedt het een uitzonderlijke snijkwaliteit met behoud van optimale stabiliteit. De MM spaanbreekgeometrie zorgt voor efficiënte spaanafvoer, vermindert slijtage en verbetert de precisie. Met een hoofdhoekverdraaiing van 45° en een maximale snedediepte van 6,5 mm is hij ideaal geschikt voor voorbewerkingstoepassingen met hoge eisen aan de oppervlakteafwerking.
Specificaties:
- Referentie snijplaat: R245-12 T3 K-MM 2030.
- Aantal snijkanten: 4.
- Ingeschreven cirkel (IC) diameter: 13,4 mm.
- Effectieve snijkantlengte: 10 mm.
- Maximale snedediepte (APMX): 6,5 mm.
- Schaafrandradius: 200 mm.
- Bekradius: 1,5 mm.
-Hoofdloophoek: 45°.
-Snijhoek: 15°.
-Snijrichting: recht.
-Soort: 2030.
-Substraat: HC.
-Coating: PVD TiAlN + TiN.
- Inzetstukdikte: 3,9688 mm.
- Eenheidsgewicht: 0,0058 kg.
Brand informatie:
Sandvik Coromant is wereldleider in snijgereedschappen voor industriële bewerkingen. Met meer dan 80 jaar ervaring innoveert het merk voortdurend om duurzame oplossingen met hoge prestaties te bieden. De expertise dekt een breed scala aan toepassingen, van lucht- en ruimtevaart tot auto-industrie en energie. Sandvik Coromant investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, met meer dan 1.700 actieve patenten en een aanwezigheid in meer dan 150 landen.
Sterke punten
- Hoge precisie: stabiel, gelijkmatig snijden voor perfecte oppervlakken.
- Langere standtijd: verminderde slijtage dankzij PVD TiAlN + TiN coating.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor geoptimaliseerde spaandersnelheden.
- Gebruiksgemak: intuïtieve montage en perfecte compatibiliteit met CoroMill® 245 frezen.
- Langere standtijd: verminderde slijtage dankzij PVD TiAlN + TiN coating.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor geoptimaliseerde spaandersnelheden.
- Gebruiksgemak: intuïtieve montage en perfecte compatibiliteit met CoroMill® 245 frezen.
Toepassingen
Ideaal voor het frezen van vlakke oppervlakken in veeleisende productieomgevingen. Blinkt uit in de volgende toepassingen:
- Mechanische industrie: bewerken van complexe onderdelen in gelegeerd staal.
- Lucht- en ruimtevaart: afwerken van constructiedelen in resistente legeringen.
- Automobielindustrie: vlakfrezen van motor- en chassisonderdelen.
- Mechanische industrie: bewerken van complexe onderdelen in gelegeerd staal.
- Lucht- en ruimtevaart: afwerken van constructiedelen in resistente legeringen.
- Automobielindustrie: vlakfrezen van motor- en chassisonderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill 245 |
| Schakering | 2030 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Aangepaste tariefcode | 84661031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 282,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen