Referenties
SNR:USFD204
Rubix:03968854
EAN:3413529510535



Documenten
Productdetails : SNR USFD 204 FLENSLAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, enkelvoudige lipafdichting
Behuizing van gietijzer, radiale inzet-kogellager met bevestigingsschroef, enkelvoudige lipafdichting
Sterke punten
-Eénstukig JIS- en ISO-assortiment
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische belastingen te verwachten zijn.
Eigenschappen : onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische belastingen te verwachten zijn.
Eigenschappen : onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-reeks zelfinstellende lagereinheden biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, de levensmiddelen- en drankenindustrie, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x48 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 66,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,48 excl. BTW
/ stuk
€ 33,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen