Groefkogellager SNR 6002EE, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6002.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6002EE
Rubix:A0487046
Fabrikant:6002EE
EAN:3413520701222
SNR 6002 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6002 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Gewicht0,029 kg
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen