Groefkogellager SNR 6009ZZ, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6009.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6009ZZ
Rubix:A0486930
Fabrikant:6009ZZ
EAN:3413520114077



Productdetails : SNR 6009-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9700 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20500 N |
| Gewicht | 0,243 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen